GARANT GreenPlus Etikett zur Kennzeichnung von Druckluftdosen, Typ: CW

Artikel-Nr.: 088030 CW
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GARANT GreenPlus
Herstellerbezeichnung GARANT GreenPlus Clean_Weld Etikett
Produktart Etikette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 088030 CW
EAN / GTIN 4069515046077
Herstellernummer 088030 CW
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das GARANT GreenPlus-Beschriftungsetikett dient zur Kennzeichnung der GARANT Druckluftdose. Diese Druckluftdose ist ideal für die effektive Entfernung großflächiger Verschmutzungen und mit den GARANT GreenPlus Reinigungsmitteln kompatibel. Das Beschriftungsetikett GARANT GreenPlus Clean & Weld bietet eine einfache Möglichkeit, die Druckluftdose entsprechend zu kennzeichnen.

Passend für:

GARANT Druckluftdose Nr. 083544 620; Nr. 083544 1000.
GARANT GreenPlus Trennmittel Clean & Weld Behälter Nr. 088003 20; Nr. 088003 200; Nr. 088003 500.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte