Inserție de flanșă de filet metric ISO trapezoid 30° 3 mm

Cod articol.: 0870945
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 0870945
EAN / GTIN 4029713233686
Număr producător 0870945
L-Număr L40510 1603
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Fabricat din oțel special călit și șlefuit fin
  • Fiecare inserție este înscrisă cu detaliile terenului
  • Într-un set (V-nicovală + nicovală conică)
  • Dimensiunile brăzdarului: 3,5 x 13,5 mm

Descriere:

Inserție de flancuri filetate, trapezoidală cu diametrul exterior de 30°, 3 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Tip filet: Trapezoidal DIN113
  • Pasul filetului în mm: 3 mm