Touche pour micromètre de filetage métrique ISO, trapèze 30° 3 mm

Réf.: 0870945
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 0870945
EAN / GTIN 4029713233686
Réf. fabricant 0870945
Article hors catalogue L40510 1603
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Fabriqué en acier spécial trempé et finement meulé
  • Chaque plaquette est inscrite avec les détails du pas
  • Dans un ensemble (enclume en V + enclume conique)
  • Dimensions de la tige : 3,5 x 13,5 mm

Description:

Insertion du flanc du filet, diamètre extérieur trapézoïdal 30°, 3 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Type de filetage : Trapézoïdal DIN113
  • Pas de filetage en mm : 3 mm