Pensulă de lucru, fir din nylon, ⌀ 35 mm

Cod articol.: 087070
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
În stoc
1.020 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 35 mm
Denumirea producătorului ProCore 18V 8.0Ah
Material, mâner lemn
Tip produs Pensulă cilindrică
Modul de legare a pensulei Plastic
Forma cap perie rotund
Material peri Pensulă din nylon
Recomandat pentru Adezivi; Masă de etanşare; Vopsele speciale
Domeniu de utilizare Aplicație specială
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 087070
EAN / GTIN 8595026048232
Număr producător 859008-329
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Notă:

Pensula de ungere este prezentată la Cod 083555.