{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer | 35 mm | |
| Oznaka proizvajalca | ProCore 18V 8.0Ah | |
| Material, ročaj | les | |
| Vrsta izdelka | okrogli čopič | |
| Vezava čopiča | Umetna masa | |
| Oblika glave čopiča | Krog | |
| Material ščetin | najlonske ščetine | |
| Primerno za | Lepila; Tesnilne mase; posebne barve | |
| Področje uporabe | posebne uporabe | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 087070 | |
| EAN/GTIN | 8595026048232 | |
| Številka proizvajalca | 859008-329 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |