Pincel para decapagem, cerda de nylon, ⌀ 35 mm

N.º do artigo: 087070
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
sob pedido
Em stock
312 peças em stock
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
Designação do fabricante ProCore 18V 8,0 Ah
35 mm
âmbito Colas; tintas especiais; massas de vedação
Material das cerdas Cerda de nylon
Utilização Aplicações especiais
Tipo de produto Pincel redondo

Identificação e classificação

Número do artigo 087070
EAN/GTIN 8595026048232
Número do fabricante 859008-329
Fabricante/responsável CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrição

Nota:

Os pincéis de lubrificação podem ser encontrados com o n.º 083555.