Micrometru pentru flancuri de filet 0,01 mm 125 - 150 mm

Cod articol: 0870306
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0870306
EAN / GTIN 4029713224370
Număr producător 0870306
L-Număr L40510 525

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-3
  • Citire 0,01 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Inel de blocare
  • Opritor clichet
  • Izolată termic
  • Cadru din fier ductil sferoid, lăcuit

Descriere:

Aparat de măsurare a filetului pentru măsurarea filetului 0,01mm 125 - 150mm

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 125 - 150
  • Limita de eroare (mm): 0,006 mm
  • Limita de eroare (µm): 6 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863