Kengyeles-menetmikrométerr 0,01 mm 125 - 150 mm

Cikkszám: 0870306
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0870306
EAN / GTIN 4029713224370
Gyártó száma 0870306
L-szám L40510 525

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-3
  • Olvasás 0,01 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Rögzítőgyűrű
  • Racsnis ütköző
  • Hőszigetelt
  • Szferoid alakítható vaskeret, lakkozott

Leírás:

Kengyeles-menetmikrométerz 0,01mm 125 - 150mm

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 125 - 150
  • Hibahatár (mm): 0,006 mm
  • Hibahatár (µm): 6 µm
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm

Szabvány:

DIN 863