Lanţ de ridicat 2 lanţuri, Lungime utilă: 4m

Cod articol.: 086427 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, roşu Roșu semnal
partea descrisă, Roșu semnal Endverbindungen; Verbindungselemente; Ösen
partea descrisă, Negru intens Kettenglieder
Sigiliu de calitate și testare DGUV
Culoarea roşu; negru
Diametru lanț 10 mm
Lungime lanț reglabilă nu
Proiectarea capacității portante Capacitate portantă β = 0° - 45°; Capacitate portantă β = 45° - 60°
Capacitate portantă WLL 4.250 kg; 3.150 kg
Număr de cabluri 2 buc.
Tip produs Lanţ de ridicat
Capăt cablu/buclă Cârlig; Ochi
Lungime utilă 4 m
Material Oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 086427 4
EAN / GTIN 2050002048775
Număr producător H210SL4TYP1
Producător/responsabil FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descriere

Execuţie:

Lanţuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociaţia profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susţinerea lanţului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanţ vopsit negru.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranţă).