{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Circumferinţa | 3 m | |
Lungime utilă | 1,5 m | |
Lăţimea buclei | 46 mm | |
Capacitate portantă simplă directă WLL | 1.000 kg | |
Capacitate portantă simplă strangulată WLL | 800 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL până la 7° | 2.000 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° | 1.400 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° | 1.000 kg | |
Tip produs | Chingă rotundă |
Cod articol | 086140 1,5 | |
EAN / GTIN | 4025092360425 | |
Număr producător | RSE-01000-L1 1,5m |