Neskončna zanka, vijolične barve 1000 kg 1,5 m

Št. art.: 086140 1,5
(6,60 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina obsega 3 m
Uporabna dolžina 1,5 m
Širina zanke 46 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL 1.000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL 800 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7° 2.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° 1.400 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° 1.000 kg
Vrsta izdelka Neskončne tovorne zanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086140 1,5
EAN/GTIN 4025092360425
Številka proizvajalca RSE-01000-L1 1,5m

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Opomba:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).