Set cu manometru GYA-63, Plajă de afişare: 0-1000bar

Cod articol: 086087 0-1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă de afişare (bar) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Plajă de afişare a manometrului 0 bar - 1.000 bar
Tip produs Manometru hidraulic

Identificare și clasificare

Cod articol 086087 0-1000
EAN / GTIN 4025092156103
Număr producător GYA-63
Producător/responsabil Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descriere

Execuţie:

Setul este compus dintr-un bloc de conectare şi manometrul recomandat amortizat cu glicerină. Racord filetat pentru ulei 3/8-NPT interior / exterior. Date tehnice: ⌀ 63 mm; clasa de calitate 1,6 %.
Toate componentele montate şi anexate corespund seriei de norme metrice, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare şi service, cât şi achiziţionarea pieselor de schimb. Compatibilitate 100 % faţă de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Aplicaţie:

Setul cu manometru este recomandat pentru toate pompele manuale Cod 086050.

Notă:

Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute şi dezaerate.