Bridă pentru grindă CORSO™, Capacitate portantă: 1t

Cod articol.: 086026 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LT-1B
Lățimea de deschidere min. 75 mm
Lățimea de deschidere max. 230 mm
Capacitate portantă max. 1 kg
Tip produs Bridă pentru grindă

Identificare și clasificare

Cod articol 086026 1
EAN / GTIN 3600231832097
Număr producător 183209
Producător/responsabil Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Descriere

Execuţie:

Bridă pentru grindă, pentru fixarea la elementele portante în T sau la profilurile H. Omologată pentru transportul de persoane. Bridele pentru grindă servesc ca punct de fixare a dispozitivelor de ridicare, a rolelor de întoarcere sau a platformelor de lucru.