Laikiklio fiksatorius CORSO™, Leistinoji apkrova: 1t

Prekės Nr.: 086026 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova (t) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LT-1B
Atidarymo plotis min. 75 mm
Atidarymo plotis max. 230 mm
Keliamoji galia maks. 1 kg
Produkto rūšis laikiklio fiksatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086026 1
EAN / GTIN 3600231832097
Gamintojo numeris 183209
Gamintojas / atsakingas asmuo Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Germany, www.tractel.com

Aprašymas

Modelis:

Laikiklio juosta T laikikliams arba H profiliams tvirtinti. Tinka žmonių gabenimui. Laikiklių fiksatoriai veikia kaip tvirtinimo taškai kėlikliams, nulenkiamiems ratukams ir darbinėms pakyloms.