Palan cu angrenaj cilindric Yalelift 360°, Capacitate portantă: 3t

Cod articol.: 086025 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Yalelift 360°
Denumirea producătorului Stirnradflaschenzug Yalelift 360°
Număr şiruri de lanţ 1
Lungimea lanțului 3.000 mm
Forţa de ridicare la sarcină nominală 38 daN
Înălțime de ridicare max. 3 m
Rotire în jur 360 grad
Tip produs Palan
Caracteristici rotativ
Capacitate portantă max. 3.000 kg
Greutate totală 34 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 086025 3
EAN / GTIN 4025092930901
Număr producător YL360-F-ZUG 3T/1
Producător/responsabil Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descriere

Execuţie:

Fiecare palan manual cu lanţ este testat în fabrică la suprasarcină şi este livrat cu manualul de utilizare şi certificatul de verificare.
Ghidajul manual rotativ la 360° al lanţului permite acţionarea din toate poziţiile. Construite pentru utilizarea în condiţii dificile. Corespund celor mai noi reglementări europene privind siguranţa. Operatorul nu mai este obligat să lucreze în zona de pericol sub sarcină.

Notă:

La cerere se pot livra cu capacitate portantă de până la 20 t, rezervă de lanţ şi siguranţă de suprasarcină.
Versiune cu mecanism de rulare integrat, versiune galvanizată și ATEX la cerere.