{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Yalelift 360° | |
| Denumirea producătorului | Stirnradflaschenzug Yalelift 360° | |
| Număr şiruri de lanţ | 1 | |
| Lungimea lanțului | 3.000 mm | |
| Forţa de ridicare la sarcină nominală | 21 daN | |
| Înălțime de ridicare max. | 3 m | |
| Rotire în jur | 360 grad | |
| Tip produs | Palan | |
| Caracteristici | rotativ | |
| Capacitate portantă max. | 500 kg | |
| Greutate totală | 9 kg |
| Cod articol | 086025 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4025092930581 | |
| Număr producător | YL360-F-ZUG 0,5T/1 | |
| Producător/responsabil | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |