{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Yalelift 360° | |
| Herstellerbezeichnung | Stirnradflaschenzug Yalelift 360° | |
| Anzahl Kettenstränge | 1 | |
| Länge Kette | 3.000 mm | |
| Hubkraft bei Nennlast | 38 daN | |
| Hubhöhe max. | 3 m | |
| Drehbar um | 360 Grad | |
| Produktart | Flaschenzug | |
| Eigenschaften | drehbar | |
| Tragfähigkeit max. | 3.000 kg | |
| Gewicht gesamt | 34 kg |
| Artikelnummer | 086025 3 | |
| EAN / GTIN | 4025092930901 | |
| Herstellernummer | YL360-F-ZUG 3T/1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |