Kladkostroj s čelním ozubeným kolem Yalelift 360°, Nosnost: 0,5t

Artiklové číslo: 086025 0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Yalelift 360°
Označení výrobce Stirnradflaschenzug Yalelift 360°
Počet nosných řetězů 1
Délka řetězu 3 000 mm
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení 21 daN
Výška zdvihu max. 3 m
Otočka o 360 stupeň
Druh produktu Kladkostroj
Vlastnosti Otočné
Nosnost max. 500 kg
Hmotnost celkem 9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086025 0,5
EAN / GTIN 4025092930581
Číslo výrobce YL360-F-ZUG 0,5T/1
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Každý kladkostroj je přezkoušen na přetížení a je dodáván s provozním návodem a vysvědčením o zkoušce.
O 360° otočné ruční vedení řetězu umožňuje ovládání ze všech poloh. Konstruováno pro těžké nasazení. Odpovídá nejnovějším evropským bezpečnostním předpisům. Pracovník obsluhy již nemusí pracovat v nebezpečném dosahu nákladu.

Poznámka:

Nosnost až 20 t, řetězový zásobník a pojistka proti přetížení na poptávku.
Provedení s integrovaným podvozkem, pozinkované provedení a provedení ATEX na poptávku.