Suport magnetic pentru transport table, Ferită, Tip: 964

Cod articol.: 085970 964
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 118 mm
Lăţime 98 mm
Înălţime 38 mm
Forță de menținere în direcția axei max. 1.700 N
Material miez magnetic ferită
Forță de menținere la 90° față de direcția axei max. 340 N
Greutate totală 2.800 g
Tip produs Dispozitive de ridicare magnetice

Identificare și clasificare

Cod articol 085970 964
EAN / GTIN 2050000965487
Număr producător E964

Descriere

Execuţie:

Magnet permanent puternic din ferită, în carcasă din aluminiu. Cu mecanism de desprindere rapid pentru deblocarea piesei.

Aplicaţie:

Pentru transportul în siguranţă a tablelor şi plăcilor din oţel.