Magneetheffer voor platen 964

Artikelnummer: 085970 964
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 964
Maximale houdkracht in asrichting 1.700 N
Maximale houdkracht 90° t.o.v. asrichting 340 N
Hoogte 38 mm
Lengte 118 mm
Breedte 98 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
Gewicht 2,8 kg
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085970 964
EAN/GTIN 2050000965487
Nummer fabrikant E964

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke permanente magneet van ferriet in aluminiumbehuizing. Met snelontgrendelingsmechanisme v. vrijgeven van het werkstuk.

Toepassing:

Voor het veilig transporteren van staalplaten.