Magnetický zvedák pro plechy, ferit, Typ: 964

Artiklové číslo: 085970 964
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 118 mm
Šířka 98 mm
Výška 38 mm
Přídržná síla ve směru osy max. 1 700 N
Materiál magnetické jádro ferit
Přídržná síla 90° ke směru osy max. 340 N
Hmotnost celkem 2 800 g
Druh produktu Magnetický zvedák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085970 964
EAN / GTIN 2050000965487
Číslo výrobce E964

Popis

Provedení:

Silný trvalý feritový magnet v hliníkovém pouzdře. S rychlovypínacím mechanismem pro uvolnění obrobku.

Použití:

Pro bezpečný transport plechů a ocelových desek.