Magneettinostin levyille 964

Tuote nro.: 085970 964
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 964
Suurin pitovoima akselin suunnassa 1 700 N
Suurin pitovoima 90° kulmassa akseliin 340 N
Korkeus 38 mm
Pituus 118 mm
Leveys 98 mm
Magneettisydämen materiaali ferriitti
Paino 2,8 kg
Tuotetyyppi Magneettinostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085970 964
EAN / GTIN 2050000965487
Valmistajan numero E964

Kuvaus

Malli:

Tehokas ferriittikestomagneetti alumiinikuoressa. Työkappale irrotetaan pikairrotusmekanismilla.

Käyttö:

Pelti- ja teräslevyjen turvalliseen siirtämiseen.