Staaf-grijpermagneet met passingmaat 6 mm

Artikelnummer: 085928 6
op aanvraag
Op voorraad
431 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 8 N
6 mm
Hoogte 20 mm
Maximale inkortingsmaat achterkant 10 mm
Materiaal magneetkern SmCo5
Materiaal oppervlak Nikkel
maximale temperatuurbestendigheid 200 °C
Producttype Staafklem magneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085928 6
EAN/GTIN 2050000964855
Nummer fabrikant E750

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde staafgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
  • Passingtolerantie op buiten-⌀ h6.
  • Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
  • Magneetkern van samarium-kobalt (SmCo5).

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.
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
    ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen