Sistema magnético de barra con medida de ajuste, SmCo5, ⌀: 32mm

Número de artículo: 085928 32
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
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 40 mm
Diámetro total 32 mm
Fuerza de sujeción nominal 600 N
Material núcleo del imán Samario-cobalto
Material superficie aplicación niquelada
Medida de reducción trasera máx. 5 mm
Resistencia a la temperatura máx. 200 °C
Tipo de producto Pinza de varilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 085928 32
EAN / GTIN 2050000965197
Número del fabricante E757

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de barra apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.
  • Tolerancia de ajuste al ⌀ exterior h6.
  • Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
  • Núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo5).

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.