Lacăt închidere cu chei diferite, ⌀ carcasă: 30mm

Cod articol: 085880 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26.220 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ carcasă 30 mm
⌀ puntei 5 mm
Materialul carcasei Alamă
Materialul ramei Oţel, cromat
Închidere închidere cu chei diferite
Compatibil pentru sisteme de închidere nu
Recomandat pentru inserţii nu
Punte întărită da
Punte cu blocare dublă da
Cu acoperire a perforaţiilor nu
Sistem de închidere Mecanism de închidere de precizie inoxidabil
Număr lacăte 1
Număr de chei 3
Tip produs Lacăt

Identificare și clasificare

Cod articol 085880 30
EAN / GTIN 4045197442826
Număr producător 085880 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lacăt cu mecanism de închidere de precizie, inoxidabil, buclă din oţel călit, cromat, cu blocare dublă.
Corp masiv din alamă.

Funcţionare:

Închiderea cu chei diferite înseamnă că o cheie poate deschide şi închide o singură broască sau un singur butuc şi este fabricată în exemplar unic.

Livrare:

Lacăt cu 3 chei.