Cilindrična brava različito zatvaranje, ⌀ kućišta: 30mm

Artikl br.: 085880 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13.130 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Delivery

na zahtjev
Na zalihi
13.130 dijelovi na zalihi

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 30 mm
⌀ luka 5 mm
Materijal kućišta Mjed
Materijal luka Čelik, kromiran
Zaključavanje različito zatvaranje
kompatibilan sa sustavom zaključavanja Ne
prikladno za uloške ne
Kaljeni luk Da
Dvostruko blokirani luk Da
s poklopcem za ključanicu Ne
Mehanizam za zaključavanje precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju
Broj lokota 1
Broj ključeva 3
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085880 30
EAN / GTIN 4045197442826
Broj proizvođača 085880 30

Opis

Izvedba:

Lokot s preciznim mehanizmom za zaključavanje koji je otporan na koroziju, čelični luk kaljen, kromiran i dvostruko zaključan.
Robusno tijelo od mjedi.

Funkcija:

Zaključava jedna vrata znači da jednim ključem možete otključavati i zaključavati samo jednu bravu odnosno cilindar i da je taj ključ unikatan.

Opseg isporuke:

Lokot s tri ključa.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu