Marcator tip ac FlyMarker® mini 120/45 Funcţionare cu acumulator, Capacitate acumulator: 2X4Ah

Cod articol.: 085753 2X4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 4 Ah
Reîncărcabilă da
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Interfaţă Ethernet; USB
Lățime câmp marcaj max. 120 mm
Înălțimea câmpului de marcare max. 45 mm
Înălțimea fontului min. 1 mm
Înălțimea fontului max. 10 mm
Dimensiune afişaj 4,3 inchi
Tip produs Marcator tip ac

Identificare și clasificare

Cod articol 085753 2X4
Producător/responsabil MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Descriere

Execuţie:

Pentru însemnarea / marcarea / inscripţionarea durabilă a pieselor unicat şi de serie din diferite materiale (oţel, oţel superior, aluminiu, cupru, alamă, materiale plastice, oţel pentru scule, oţeluri călite de până la 62 HRC, etc.).
• Acţionare electromagnetică performantă a acului de marcare.
• Software simplu şi intuitiv de operat, cu protecţie prin parolă şi cu afişaj cu design nou al parametrilor, pentru o vizualizare rapidă a fiecărui rând de program
• Afişaj color mare, de 4,3 inch
• Cea mai nouă tehnologie de proces, pentru o navigare simplă în meniu şi un timp de pornire foarte scurt (timp de bootare).
• Previzualizare 1:1 în ecran a câmpului de marcare.
• Carcasă din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, rezistent la spargere.
• Interfeţe: USB-A, USB-B şi ethernet.
• Font: Matrice de puncte la intervale de 5×7 sau 9×13, înălţimea scrisului de 1,0 – 10,0 mm şi mai mare.
• Font pentru înălţimea scrisului mai mare de 10,0 mm, disponibil la cerere.
• Ghidaje liniare duble de înaltă calitate pentru rezultate precise la marcare.
• Marcare radială şi axială a pieselor rotunde precum şi marcare a arcurilor de cerc.
Sistem de marcare manuală, cu acumulator, extrem de uşor de manevrat, 100% mobil, cu suprafaţă tactilă de operare şi cu afişaj color mare de 4,3 inch.

Livrare:

Inclusiv sculă de bordurat, ac de marcare din carbură monobloc 90°. Echer reglabil cu suprafaţă antialunecare, calibru de reglare şi geantă de transport, 2 × acumulator Li-Ion 18V, încărcător.