Adatinis ženklintuvas FlyMarker® mini 120/45 akumuliatorinis, Akumuliatoriaus talpa: 2X4Ah

Prekės Nr.: 085753 2X4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus talpa (Ah) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 18 V
Akumuliatorių kiekis 2 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Įkraunamas taip
Pakuotė Lagaminai
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Sąsaja Ethernet; USB
Žymėjimo lauko plotis maks. 120 mm
Žymėjimo lauko aukštis maks. 45 mm
Rašto aukštis min. 1 mm
Rašto aukštis maks. 10 mm
Ekrano dydis 4,3 in
Produkto rūšis adatinis ženklintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085753 2X4
Gamintojas / atsakingas asmuo MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Germany, www.markator.de

Aprašymas

Modelis:

Ilgalaikiam žymėjimui / ženklinimui / užrašams ant vienetinių ar serijinių dalių iš įvairių medžiagų (plieno, nerūdijančiojo plieno, aliuminio, vario, žalvario, plastiko, įrankių plieno, grūdintojo plieno iki 62 HRC ir t.t.).
* Didelio našumo elektromagnetinė ženklinimo adata.
• Paprasta, intuityvi programinė įranga su slaptažodžio apsauga ir naujai sukurtu parametrų ekranu, leidžiančiu greitai suprasti kiekvieną programos eilutę
• Didelis 4,3 colio spalvotas ekranas
• Naujausia procesoriaus technologija sklandžiam meniu naršymui ir greitam paleidimui užtikrinti.
• 1:1 ženklinamo lauko peržiūra ekrane.
• Korpusas iš patvaraus ir stiklo pluoštu sustiprinto plastiko.
* Sąsajos: USB-A, USB-B ir Ethernet.
* Šriftas: taškinė matrica tinklelyje 5×7 arba 9×13, šrifto aukštis 1,0 – 10,0 mm ir didesnis.
* Šrifto, kurio aukštis didesnis negu 10,0 mm, reikia teirautis.
* Aukštos kokybės, dvigubos linijinės kreipiančiosios tiksliam ženklinimui.
* Apvalių dalių žymėjimas pasirinktinai radialine arba ašine kryptimi.
Patogi, 100% mobili akumuliatorinių rankinių žymeklių sistema su integruota klaviatūra ir dideliu 4,3 colio spalvotu LC ekranu.

Tiekiama:

Su papildoma įranga, kietlydinio ženklinimo adata 90°. Reguliavimo laikiklis su neslystančiu apvalkalu, montavimo matuoklis ir nešiojimo dėklas, 2 × 18V ličio jonų akumuliatoriai, įkroviklis.