Système d’arrosage souple 1/4 pouce, Type: RD

Réf.: 084400 RD
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
308 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Schlauchsystem 1/4 Zoll, Typ: RD
Couleur orange
Filetage G1/4
Pression de service max. 6 bar; 6 bar
Débit 15 l/min; 15 l/min
Type de produit buse
Avec tube oui
Connexion filetage
Forme buse de sortie forme ronde
Pour liquides; air
Matériau plastique
Diamètre extérieur buse 17 mm

Identification et classification

Référence article 084400 RD
EAN / GTIN 4037728298064
Réf. fabricant 0290080-6
Fabricant/personne responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Description

Exécution:

Système d'arrosage en plastique pour lubrifiant et air. Pression de fonctionnement max. 6 bars, avec brides de serrage réf. CLAMP jusqu'à 60 bars.
  • Compatible avec la quasi-totalité des systèmes courants, sans adaptateur.
  • Système modulaire emboîtable, dont les éléments peuvent être combinés individuellement avec la pince de montage.
  • Débit: env. 15 l/min. (1/4 ''), ⌀ extérieur max. 17 mm.

Livraison:

2 embouts ronds, ⌀ int.: 1,6 / 3,2 / 6,4 mm