Žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: H

Prekės Nr.: 084400 H
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
243 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 2 vnt.
Prijungimo sriegis 1/4 in
Modelis nekoroziniams skysčiams
Srauto greitis per inutę 15 l
Pristatymo forma rinkinys
Komplekto sudėtis 2 vnt.
Turinys rinkinys
Produkto rūšis apsauginis čiaupas
Medžiaga iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084400 H
EAN / GTIN 4037728298125
Gamintojo numeris 0290081-2
Gamintojas / atsakingas asmuo ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Germany, www.ariana-industrie.de

Aprašymas

Modelis:

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.
  • Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.
  • Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.
  • Srauto dydis: maždaug 15 litrai/min. (1/4 colio), didžiausias išorinis ⌀ 17 mm.

Tiekiama:

po 1 Užsukamas čiaupas su ir be vidinio sriegio