{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 431 | |
| Tip de bandă adezivă | unilateral | |
| Material de suport | Aluminiu | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Forţă de lipire pe oţel | 0,44 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 5 % | |
| Rezistenţă la rupere | 3,38 N/mm | |
| Particularitate | rezistent la UV; rezistenţă la umezeală | |
| Utilizare | Mascare; Etanşare; Împrejmuire; Ecranare; Înfăşurare | |
| Rezistent la temperaturi de până la | -55 °C - 155 °C | |
| Cu căptuşeală | nu | |
| Temperatură de depozitare | 20 °C | |
| umiditate depozitare | 50 % | |
| durabilitate minimă | 24 lună | |
| Culoarea | argintiu | |
| Lungime | 55 m | |
| Lăţime | 25 mm | |
| Grosime | 0,09 mm | |
| Tip produs | Bandă adezivă |
| Cod articol | 083635 25X55 | |
| EAN / GTIN | 50051125853458 | |
| Număr producător | 7100230550 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |