Aluminium plakband, Breedte x lengte (mm x m): 25X55

Artikelnummer: 083635 25X55
Prijs per 1 Stuk (0,51 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 431
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Aluminium
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 0,44 N/mm
Rekbaarheid 5 %
Trekvastheid 3,38 N/mm
Bijzonderheid UV-bestendig; vochtbestendig
Toepassing Maskeren; Afdichten; Omzomen; Afschermen; Ommantelen
temperatuurbestendig tot -55 °C - 155 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Minimale houdbaarheid 24 maand
Kleur zilver
Lengte 55 m
Breedte 25 mm
Dikte 0,09 mm
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083635 25X55
EAN/GTIN 50051125853458
Nummer fabrikant 7100230550
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De zachte aluminiumtape is geschikt voor galvaniseren, beschikt over een sterke hitte- en lichtreflectie en is weerbestendig en bestand tegen chemicaliën.
3M™ 431 biedt uitstekende afdichteigenschappen door een goede afscherming van vocht en kan probleemloos langdurig worden gebruikt.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.