Alumínium ragasztószalag 25X55

Cikkszám: 083635 25X55
(0,53 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 431
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag Alumínium
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 0,44 N/mm
Tágulási képesség 5 %
Szakítószilárdság 3,38 N/mm
Különlegesség UV-álló; nedvességálló
Felhasználás Maszkolás; Tömítés; Szegélyezés; Árnyékolás; Borítás
Hőálló max. -55 °C - 155 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 %
Eltarthatóság 12 monat
Festék ezüst
Hossz 55 m
Szélesség 25 mm
Vastagság 0,09 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083635 25X55
EAN / GTIN 50051125853458
Gyártó száma 7100230550

Leírás

Kivitel:

A lágy alumínium ragasztószalag alkalmas galvanizáláshoz, erős hő- és fényvisszaverő hatású és időjárásnak és vegyszereknek ellenáll.
A 3M™ 431 kitűnő tömítési tulajdonságokkal rendelkezik a nedvesség jó kiszorításnak köszönhetően és gond nélkül alkalmazható tartós felhasználáshoz.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.
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
    Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz