Pompă de gresare pneumatică Lube-Shuttle®, 400 g

Cod articol.: 083587
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
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
Alimentare cu energie Acționată cu aer comprimat
Presiune de lucru 400 bar
Presiune de verificare 800 bar
Racord filetat pentru furtun R1/8 inch
Domeniul de utilizare pentru alimentarea pneumatică 3 bar - 8 bar
Tip produs Pompă pentru gresare

Identificare și clasificare

Cod articol 083587
EAN / GTIN 4016553037307
Număr producător 30 373 07
Producător/responsabil MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descriere

Execuţie:

Pompe pneumatice pentru gresare, operare cu o singură mână, cu echilibru deosebit. Sistem cu o singură aplicare pentru un control optim al lubrifiantului (1 cm3 / cursă), transmisia presiunii 1:60.
Umplere cu cartuşe Lube-Shuttle® (Conţinut: 400 g).
Recomandate pentru lubrifiant până la clasa 3 NLGI şi pentru temperaturi foarte scăzute.

Livrare:

Inclusiv furtun armat din cauciuc şi racord hidraulic de prindere cu 4 caneluri.