Pompă de aspirare şi umplere, Volum: 500ml

Cod articol.: 083551 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj neambalate individual
Diametrul exterior furtun 13 mm
Lungime furtun 300 mm
Lungime seringă 350 mm
Racord filetat pentru furtun 1/8 inch
Tip produs Pompă de aspirare şi umplere
Materiale Container Oţel galvanizat
Volum 500 ml

Identificare și clasificare

Cod articol 083551 500
EAN / GTIN 4024937406175
Număr producător 40617
Producător/responsabil Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

Model industrial de înaltă calitate din oţel galvanizat. Inclusiv furtun din plastic lungime 300 mm.
Construit special pentru aplicaţiile robuste fără picurare în domeniul industrial şi meşteşugăresc
• Pentru uleiuri de motor şi uleiuri pentru cutii de viteze până la SAE 90.
• Pentru toate mediile cu autolubrifiere, cum ar fi uleiurile hidraulice.
• Pentru diesel, ulei pentru încălzire şi dizolvant de rugină.
• Pentru uleiuri de aşchiere şi găurire, lichide de răcire, substanţe de curăţare.