Imu- ja täyttösuutin, Tilavuus: 500ml

Tuote nro.: 083551 500
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tilavuus (ml) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 500 ml
Laitteen pituus 350 mm
Letkun pituus 300 mm
Ulko-⌀ joustava letku 13 mm
Säiliön materiaali Teräs, sinkitty
Letkuliitäntäkierre R1/8 tuuma
Tuotetyyppi Imu- ja täyttösuutin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 083551 500
EAN / GTIN 4024937406175
Valmistajan numero 40617
Valmistaja/vastuuhenkilö Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Kuvaus

Malli:

Laadukas teollisuusmalli sinkittyä terästä. Sisältää 300 mm:n muoviletkun.
Suunniteltu erityisesti lujaan ja tipattomaan käyttöön teollisuudessa ja käsiteollisuudessa
• Moottoriöljyille ja vaihteistoöljyille SAE 90 asti.
• Kaikille itsevoiteleville aineille, kuten hydrauliöljyille.
• Dieselille, lämmitysöljylle ja ruosteenpoistoaineille.
• Leikuu- ja porausöljyille, jäähdytysnesteille, puhdistusaineille.