Szívó- és töltőfecskendő 500 ml

Cikkszám: 083551 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 500 ml
Eszköz hossza 350 mm
Tömlő hossza 300 mm
Rugalmas tömlő külső ⌀ 13 mm
Edény anyaga Horganyzott acél
Tömlő csatlakozó menet R1/8 coll
Termék fajtája Szívó- és töltőfecskendő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083551 500
EAN / GTIN 4024937406175
Gyártó száma 40617

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű ipari kivitel horganyzott acélból. Inkluzív 300 mm hosszú műanyag tömlő.
Speciális konstrukció robusztus és cseppenésmentes használathoz az ipar és a kisipar területén
• Motorolajokhoz lés váltóolajokhoz SAE 90-ig.
• Minden kenődő anyaghoz, mint a hidraulikaolajok.
• Gázolajhoz, fűtőolajhoz és rozsdaoldóhoz.
• Fúró- és vágóolajok, hűtőfolyadék, tisztítószer.