Plastična mazalica s ispusnom cijevi 250 ml

Artikl br.: 083532 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
758 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet 250 ml
Ukupna visina 205 mm
Ukupna visina - cijev je izvučena 285 mm
⌀ dna 60 mm
Materijal spremnika Plastika
Materijal za izljevnu cijev Mjed
Vrsta proizvoda Naprava za podmazivanje uljem (uljanica)

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083532 250
EAN / GTIN 4024937270301
Broj proizvođača 27030

Opis

Izvedba:

Neslomljivi, elastični uređaj za aplikaciju ulja pod tlakom s izvlačnom izlaznom cijevi od mjedi, okretni zatvarač na vrhu cijevi. Vodilica cijevi s maticom za naknadno podešavanje.
Otporan na dezinfekcijska sredstva na bazi etanola i izopropanola.