Plastični oljni mazalnik z iztočno cevjo, Prostornina: 250ml

Št. art.: 083532 250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
666 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (ml) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material izhodne cevi medenina
Premer, tla 60 mm
Višina zbiralnika 205 mm
Celotna višina 285 mm
Vrsta izdelka oljni mazalniki
Material posode Umetna masa
Prostornina 250 ml

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083532 250
EAN/GTIN 4024937270301
Številka proizvajalca 27030
Proizvajalec/odgovorna oseba Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Izvedba:

Nezlomljiv, elastičen tlačni oljni mazalnik iz polietilena, z izvlečljivo medeninasto iztočno cevjo, zapiranje z obračanjem nastavka na koncu iztočne cevi. Vodilo cevi z matico za nastavljanje.
Odporni na razkuževalna sredstva na osnovi etanola in izopropanola.