Pulverizator sub presiune, Tip: 1

Cod articol.: 083519 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
634 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune de funcționare max. 3 bar
Material corp plastic
Material cap de pulverizare Poliamide (PA)
Duză de pulverizare a materialelor plastic
Materialul garniturii de etanşare Cauciuc etilen-propilen-dienic (EPDM)
Tip produs Pulverizator sub presiune
Cu furtun nu
Volum 1 l
Recomandat pentru Alcooli; Lichide cu conținut de acizi
Nu este recomandat pentru subtanță de curățat frânele
Caracteristici Duză de pulverizare reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 083519 1
EAN / GTIN 4260205365540
Număr producător WS6
Producător/responsabil WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Descriere

Execuţie:

Recipient de înaltă calitate din plastic. Tijă în formă de ciupercă, pentru creşterea presiunii. Duză de pulverizare reglabilă, de la ceaţă de pulverizare până la jet punctiform.
Cu garnitură EPDM.

Aplicaţie:

Recomandat pentru acizi cum ar fi acidul fosforic, acidul sulfuric, acidul oţetic, acidul silicic, acidul oxalic. Potrivit pentru metanol, alcaline, cum ar fi hidroxidul de sodiu, amoniacul, hidroxidul de calciu.

Notă:

Nu se recomandă pentru degresant antisilicon sau lichid de curăţare a frânelor. În locul acestora, folosiţi Cod 083517 Ref. 1.
Articolul a fost testat exclusiv pe produse WEKEM. Nu există nicio garanție de compatibilitate cu produsele altor producători.