Tlakový rozprašovač, Typ: 1

Artiklové číslo: 083519 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
663 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provozní tlak max 3 bar
Materiál těleso plast
Materiál rozprašovací hlava Polyamid (PA)
Materiál tryska na postřik plast
Materiál těsnění Ethylen propylen dien kaučuk (EPDM)
Druh produktu Tlakový rozprašovač
S hadicí ne
Objem 1 l
Vhodné pro Alkohol; Kapaliny s obsahem kyselin
Nevhodné pro čistič brzd
Vlastnosti Nastavitelná postřikovací tryska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083519 1
EAN / GTIN 4260205365540
Číslo výrobce WS6
Výrobce/odpovědná osoba WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Popis

Provedení:

Kvalitní plastový box. Praktický hřibový úchyt k vytvoření tlaku. Nastavitelná tryska od rozprašované mlhy po bodový proud.
S těsněním EPDM.

Použití:

Odolné proti kyselinám, jako jsou kyselina fosforečná, sírová, octová, křemičitá, šťavelová. Vhodné pro metanol, alkálie, jako je např. hydroxid sodný, čpavek, hydroxid vápenatý.

Poznámka:

Nevhodné pro silikonový odmašťovač nebo čistič brzd. Použijte namísto toho č. 083517 vel. 1.
Položka byla testována výhradně s výrobky značky WEKEM. Neposkytujeme žádné záruky kompatibility s výrobky od jiných výrobců.