Pneumatinis purškiklis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 083519 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
768 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis maks. 3 bar
Korpuso medžiaga iš plastiko
Medžiagos purškimo antgalis poliamidas (PA)
Medžiaga purškimo antgalis iš plastiko
Sandarinimo medžiaga etileno propileno dieno kaučiukas (EPDM)
Produkto rūšis pneumatinis purškiklis
Talpa 1 l
Tinka alkoholio turinčios medžiagos; rūgštūs skysčiai
Netinka stabdžių valiklis
Savybės reguliuojamas purkštukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083519 1
EAN / GTIN 4260205365540
Gamintojo numeris WS6
Gamintojas / atsakingas asmuo WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Germany, www.wekem.de

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškas plastikinis laikiklis. Patogios formos rankena slėgiui pakelti. Reguliuojamas žalvarinis purškimo antgalis, kuriuo gali pukšti dulksną arba srovę.
Su EPDM tarpine.

Paskirtis:

Atsparus rūgštims, pvz.: fosforo, sieros, acto, silicio, oksalo rūgštims. Tinka metanoliui, šarmams, pvz.: natrio hidroksidui, amoniakui, kalcio hidroksidui.

Pastaba:

Netinka silikoninei alyvai arba stabdžių valikliui. Vietoj to naudokite Nr. 083517 dyd. 1.
Prekės buvo išbandytos tik su WEKEM produktais. Nėra jokios garantijos, kad bus galima suderinti su kitų gamintojų produktais.