Tlakový rozprašovač, Typ: VA1

Artiklové číslo: 083512 VA1
Sleva
729,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Označení výrobce Drucksprüher, Typ: VA1
Barva Modrá
Provozní tlak max 3 bar
Materiál těleso plast
Materiál rozprašovací hlava polypropylen (PP)
Materiál těsnění Viton
Druh produktu Tlakový rozprašovač
S hadicí ne
Objem 1,5 l
Vhodné pro Kapaliny s obsahem kyselin
Vlastnosti Nastavitelná postřikovací tryska; Stojan; se stupnicí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083512 VA1
EAN / GTIN 4062406130220
Číslo výrobce 083512 VA1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kvalitní plastový box. Praktický hřibový úchyt k vytvoření tlaku. Nastavitelná tryska od rozprašované mlhy po bodový proud.
Tlakový rozprašovač GARANT s viditelnou stupnicí a stabilní nožkou.
Víko rozprašovací hlavy a zásobník kapaliny ocelově modré barvy.

Použití:

Odolné vůči běžným kapalinám s obsahem kyselin.

Warning:

Stanovené použití
  • Tlakový postřikovač pro aplikaci kapalin ve vnitřním prostředí.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Velikost VL1 pro aplikaci alkalických kapalin a alkoholů.
  • Velikost VA1 pro aplikaci kapalin s obsahem kyselin.
  • Velikost VS1 pro aplikaci kapalin obsahující rozpouštědla, uhlovodíků (čistič brzd), minerálních olejů a tuků.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Tlakový postřikovač nevystavujte silnému teplu, přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni nebo mrazu.
  • Neplňte kapalinami s teplotami nad +40°C.
  • Neplňte kapalinami, pro které není tlakový postřikovač odolný.