Agent de separare tip peliculă umedă NSR Multi, Conținut: 500ml

Cod articol.: 083087 500
Preț per 1 buc. (25,72 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,86 € / 1 buc.
    (25,72 € / 1 Litre)
  • de la 12 bucăți
    10,72 € / 1 buc.
    (21,44 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conținut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Agenţi de separare
Cuprins 500 ml
Execuție doză de spray
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării; GHS09 Periculos pentru mediu
Culoarea maro; galben
Temperatură de intrare max. 200 °C
Denumirea producătorului NSR Multi
Recomandat pentru plastic
Cap de pulverizare, doză de spray standard
Conținut unitate mililitru
Formă lichid
Caracteristici Efect antiaderent
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083087 500
EAN / GTIN 5412386069161
Număr producător 33234-AA
Producător/responsabil CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Descriere

Execuţie:

Agent de separare tip peliculă umedă universal, fără silicon. Peliculă separatoare rezistentă la temperaturi înalte pentru răşină termoplastică şi duroplast.
  • Agent de separare tip peliculă umedă cu efect puternic de separare.
  • Transfer de material pe piesele fasonate redus la minim, fără silicon. Ideal pentru piesele fasonate care trebuie prelucrate ulterior (vopsite, imprimate sau lipite).
  • Interval de temperaturi de utilizare până la 200°C.
  • Nu se depune pe matriţă.

Aplicaţie:

Material auxiliar pentru scoaterea din matriţă a răşinei termoplastice şi duroplastului. Recomandat în mod deosebit pentru scoaterea din matriţă a pieselor fasonate cu geometrie complicată.
  • Aplicaţi pe matriţa curată şi uscată o peliculă subţire şi uniformă.
  • Lăsaţi să se usuce puţin la aer, până se evaporă solventul.
  • Dacă efectul de separare lasă de dorit, repetaţi procedeul.
  • Instrucţiunile de siguranţă pentru prelucrare sunt incluse în fişa tehnică de securitate actuală (SDB).