Ločilno sredstvo iz mokrega filma NSR Multi, Vsebina: 500ml

Št. art.: 083087 500
Cena na 1 kos (25,66 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,83 € / kos
    (25,66 € / 1 Litre)
  • od 12 kos
    10,69 € / kos
    (21,38 € / 1 Litre)
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pršilna glava standardno
Vsebina 500 ml
Barva rumeno-rjava
Topnost v vodi netopno
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno
Izvedba Sprej
Vrsta izdelka Ločilna sredstva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083087 500
EAN/GTIN 5412386069161
Številka proizvajalca 33234-AA
Proizvajalec CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Opis

Izvedba:

Univerzalno ločilno sredstvo iz mokrega filma brez silikona. Ločilni film za termoplaste in duroplaste, odporen proti visokim temperaturam.
  • Ločilno sredstvo iz mokrega filma z visoko učinkovitostjo ločevanja.
  • Brez silikona, manjši prenos materiala na oblikovane dele. Izjemno primerno za oblikovane dele, ki jih je treba naknadno obdelati (lakiranje, potisk, lepljenje).
  • Temperaturno območje uporabe do 200 °C.
  • Brez nalaganja v kalupu.

Uporaba:

Pripomoček za odstranjevanje termoplastov in duroplastov pri obdelavi umetne mase. Izjemno primerno tudi za odstranjevanje oblikovanih delov s kompleksno geometrijo delov.
  • Nanesite tanek, enakomeren film na čist, suh kalup.
  • Za kratek čas pustite sušiti, da topila izhlapijo.
  • Če učinek ločevanja popusti, postopek ponovite.
  • Varnostne napotke za obdelavo najdete v aktualnem varnostnem listu (SDB).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico