{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Copper Paste | |
| Culoarea | cupru | |
| Cuprins | 100 g | |
| Tip produs | Pastă ceramică | |
| Conținut unitate | gram | |
| Execuție | tub | |
| Formă | Pastă | |
| Temperatură de autoaprindere | 200 °C | |
| Punct de aprindere | 250 °C | |
| Temperatură de intrare min. | -30 °C | |
| Temperatură de intrare max. | 1.100 °C | |
| Caracteristici | Efect antiaderent; Protecţie contra ruginii | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 083068 100 | |
| EAN / GTIN | 5412386017681 | |
| Număr producător | 10690-AB | |
| Producător/responsabil | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com |