{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Copper Paste | |
| Barva | Baker | |
| Vsebina | 100 g | |
| Vrsta izdelka | keramična pasta | |
| Vsebina enote | gram | |
| Izvedba | tuba | |
| Oblika | Prilepi | |
| Temperatura samovžiga | 200 °C | |
| Vnetišče | 250 °C | |
| Vhodna temperatura min. | −30 °C | |
| Vhodna temperatura maks. | 1.100 °C | |
| Lastnosti | primerno za visok tlak; zaščita proti koroziji | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 083068 100 | |
| EAN/GTIN | 5412386017681 | |
| Številka proizvajalca | 10690-AB | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com |