Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Aparat de curăţare cu ultrasunete DURA-T, Volum: 12l

Cod articol.: 082924 12

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 082924 12
EAN / GTIN 2050002040366
Număr producător 101934 + 100004

Descriere

Execuţie:

Tăvi din oţel inoxidabil tras ori sudat. Controlul temperaturii, de la 30 °C la 80 °C, în incremente de 5 °C.
Dispozitiv de masă: DURA-T − Tăvi din oţel inoxidabil duplex sudate, recomadate pentru exploatarea în mai multe schimburi.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, agenţilor de şlefuire şi polizare, resturilor de vopsea, agenţilor de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafeţele, chiar şi din zonele greu accesibile, cu menajarea piesei supuse curăţării. A se folosi lichid de curăţare special cu actiune puternică în funcţie de murdărie şi de substanţa activă (de la Cod 082930). Piesa supusă curăţării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curăţare.

Livrare:

Aparat de curăţare cu ultrasunete cu capac, fără coş (Cod 082926).

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.
Coş de utilizare găsiţi la Cod 082926 în magazinul online.