Strojní závitník 6H, Závit M (×stoupání): M10

Artiklové číslo: 082807 M10
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
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M (×stoupání) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravořezný
Závit D EGM10
Stoupání závitu 1,5 mm
Druh závitu EG-M
Třída tolerance závitu 6H
Průměr jádrového otvoru 10,5 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Celková délka L 110 mm
Tvar náběhu D
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 10 mm
Směr šroubovice Neutrální rovné
Normalizovaná délka L 110 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082807 M10
EAN / GTIN 4250361209833
Číslo výrobce 01411100104/10
Výrobce/odpovědná osoba Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
30
Al > 10% Si
N
30
AlCuPb
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HSS strojní závitník, rovná drážka, 4 závity náběhu pro průchozí otvory nebo pro slepé otvory s hlubším otvorem pod závit v toleranční třídě 6H.
Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky z ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu s úzkými tolerancemi, vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám. Osvědčená kvalita z drátu s kosočtvercovým profilem, který je tvarován do pružné šroubovice. Díky tomu vzniká oboustranně použitelný vnitřní závit. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak trvalé šroubové spojení nejvyšší kvality pro všechna provozní zatížení (statické, dynamické) s ideálním přenosem síly. Jednoduše uspořádaný rozsah zavádění zaručuje nekomplikovanou rychlou montáž, protože závitovou vložku lze přiložit a vestavěným vřetenem zašroubovat jako šroub bez nástrojové objímky a zaváděcí patrony.

Použití:

K hospodárné obnově poškozených nebo opotřebených závitů a jako konstrukční prvek k pancéřování závitů při použití materiálů s malou pevností ve střihu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Poznámka:

  • Vhodné mezní válečkové kalibrační trny na zkoušení závitů viz č. 486000 a násl.
  • Samopojistné vložky, další rozměry a závitové vložky UNC/UNF jsou k dispozici na vyžádání.

Strojní závitníky HSS-E-PM s povrchovou úpravou TiCN viz č. 133560 a č. 138210.