{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Tip de filet | Filet metric cu pas fin ISO | |
| Filet D | M10x1 | |
| Pasul filetului | 1 mm | |
| Diametru gaură centrală | 10,2 mm | |
| Lungimea totală L | 70 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6H | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Diametru nominal filet, metric D | 10 mm | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de mână | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 082805 M10X1 | |
| EAN / GTIN | 4250361208201 | |
| Număr producător | 01400103104/10 | |
| Producător/responsabil | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com |